蓄電池容量(Wh)3600
電圧(V)48
寸法(cm)63.5×28.5×41.6
質量(kg)約45
バッテリーLiFePO4バッテリー
電池寿命3500回以上(80%+)
波形純正弦波
入力【AC充電】120V(50/60Hz)最大1500W、【AC入力電圧】AC入力電圧:100-120V/15A・220-240V/12.5A(50/60Hz)、【ソーラー充電】11〜150V/最大15A・最大1600W、【シガーソケット充電】12V/24Vバッテリー対応・デフォルト8A
出力【ACポート】5×100V(50/60Hz)3000W(サージ6000W)、【DCポート】2×USB-A 12W/2×USB-AFastCharge 18W/2×USB-C 100W/1×シガーソケット 126W/2×DC5521 38W/1×アンダーソンコネクター 378W
仕様【コネクティブ】Wi-Fi / Bluetooth