WIREWORKS サイドワゴンマルチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86782457 品番WW-SIW-MF-BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

座椅子やミニテーブルサイドにちょうどいいサイズのミニワゴンです。
ティッシュケースが内臓でき、雑誌やリモコン、眼鏡、テーブル周りの小物がこれ3台ですっきり片付けられます。
ドライバーのみの簡単組み立て。

ブラック 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×205×390 質量(kg)1.3 材質(本体)スチール、ポリエステル(キャスター)PP 幅(mm)330 高さ(mm)390 質量(g)1300 奥行(mm)205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×205×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする