※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXP7A01-ZP10BN-X1 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC 86782588 ZXP7A01-ZP10BN-X1 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC 86782588 ZXP7A01-ZP10BN-X1 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC 86782588

協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●質量(g):794●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P):ポート ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●ボディサイズ(mm):75●パッドフランジ形状:42mm×42mm●対応メーカ:UR:3(e), 5(e), 10(e), 16e●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):10●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:NBR●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付 注文コード86782588 品番ZXP7A01-ZP10BN-X1
参考基準価格(税別)¥250,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様92種類から選べます 他の種類を見る

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
UNIVERSAL ROBOTS
「UR□(e)シリーズ」対応製品
仕様●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●質量(g):794●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P):ポート ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●ボディサイズ(mm):75●パッドフランジ形状:42mm×42mm●対応メーカ:UR:3(e), 5(e), 10(e), 16e●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):10●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:NBR●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする