曜日別特売
ZXP7A01-ZP13BS-X1 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC 86782719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXP7A01-ZP13BS-X1 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC 86782719
ZXP7A01-ZP13BS-X1 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC 86782719
ZXP7A01-ZP13BS-X1 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC 86782719

協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5~50●質量(g):794●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P):ポート ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●ボディサイズ(mm):75●パッドフランジ形状:42mm×42mm●対応メーカ:UR:3(e), 5(e), 10(e), 16e●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):13●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:シリコーンゴム(白色)●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付注文コード86782719品番ZXP7A01-ZP13BS-X1
参考基準価格(税別)¥250,740販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
UNIVERSAL ROBOTS
「UR□(e)シリーズ」対応製品
仕様●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5~50●質量(g):794●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P):ポート ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●ボディサイズ(mm):75●パッドフランジ形状:42mm×42mm●対応メーカ:UR:3(e), 5(e), 10(e), 16e●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):13●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:シリコーンゴム(白色)●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする