※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●使用圧力(MPa):0.1~0.7●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~60●繰返し精度(mm):±0.01●最高使用頻度(c.p.m):120●給油:無給油●作動方式:複動形●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):280●フィンガ数:2爪●オートスイッチの種類:オートスイッチなし注文コード86784347品番JMHZ2-16D-X7500-KA
参考基準価格(税別)¥48,750販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
速度調整機構を一体化
アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠