曜日別特売
JMHZ2-16D-X7500A-KA 協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 SMC 86784356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMHZ2-16D-X7500A-KA 協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 SMC 86784356
JMHZ2-16D-X7500A-KA 協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 SMC 86784356
JMHZ2-16D-X7500A-KA 協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 SMC 86784356

協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリンダ内径[mm]:16●使用流体:空気●使用圧力(MPa):0.1~0.7●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~60●繰返し精度(mm):±0.01●最高使用頻度(c.p.m):120●給油:無給油●作動方式:複動形●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):280●フィンガ数:2爪●オートスイッチの種類:オートスイッチなし注文コード86784356品番JMHZ2-16D-X7500A-KA
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
速度調整機構を一体化
アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
川崎重工業株式会社
双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
仕様●シリンダ内径[mm]:16●使用流体:空気●使用圧力(MPa):0.1~0.7●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~60●繰返し精度(mm):±0.01●最高使用頻度(c.p.m):120●給油:無給油●作動方式:複動形●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):280●フィンガ数:2爪●オートスイッチの種類:オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする