※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXP7A-ZP10BF-X1-KA 協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC 86784478 ZXP7A-ZP10BF-X1-KA 協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC 86784478 ZXP7A-ZP10BF-X1-KA 協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC 86784478

協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠●適用気体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●質量(g):659●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ4)●ボディサイズ(mm):75●パッド取付用フランジ形状:42mm×42mm●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):10●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:FKM●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付●圧力スイッチ出力仕様/単位仕様:NPN/単位切換機能付 注文コード86784478 品番ZXP7A-ZP10BF-X1-KA
参考基準価格(税別)¥228,320 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様129種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量オールインワン真空グリッパ
真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
川崎重工業株式会社
双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
仕様●取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠●適用気体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●質量(g):659●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ4)●ボディサイズ(mm):75●パッド取付用フランジ形状:42mm×42mm●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):10●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:FKM●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付●圧力スイッチ出力仕様/単位仕様:NPN/単位切換機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする