曜日別特売
MHM-25D-X7400A-HC10DT-P 協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用 SMC 86785686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHM-25D-X7400A-HC10DT-P 協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用 SMC 86785686
MHM-25D-X7400A-HC10DT-P 協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用 SMC 86785686
MHM-25D-X7400A-HC10DT-P 協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用 SMC 86785686

協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):800●オート水K.K.値型式:D-M9P●コネクタ形状:Molex 51227-0800●同梱部品:ロボット取付用フランジ、変換ケーブル、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)、ケーブル固定具類●対応ロボット:MOTOMAN-HC10DT●オートスイッチ出力方式:PNP注文コード86785686品番MHM-25D-X7400A-HC10DT-P
参考基準価格(税別)¥101,390販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、
ピストン速度調整機構を一体化

用途
協働ロボット用グリッパ
株式会社安川電機
人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):800●オート水K.K.値型式:D-M9P●コネクタ形状:Molex 51227-0800●同梱部品:ロボット取付用フランジ、変換ケーブル、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)、ケーブル固定具類●対応ロボット:MOTOMAN-HC10DT●オートスイッチ出力方式:PNP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする