曜日別特売
ZXP7A11-ZP3P25JT5SF-X1E 協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC 86785765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXP7A11-ZP3P25JT5SF-X1E 協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC 86785765
ZXP7A11-ZP3P25JT5SF-X1E 協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC 86785765
ZXP7A11-ZP3P25JT5SF-X1E 協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC 86785765

協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個仕様●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5~50●質量(g):895●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ4)内蔵●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:MOLEX 51227-0800●最高真空圧力(kPa):-84●吸入流量(L/min(ANR)):17●空気消費量(L/min(ANR)):57●供給圧力範囲(MPa):0.3~0.55●標準供給圧力(MPa):0.5●ボディサイズ(mm):75●パッド取付用フランジ形状:(42mmX42mm)●対応ロボットメーカー:安川電機●パッドシリーズ:フィルム包装ワークベロウ形●パッド径(Φ):25●パッド形状:5.5段ベロウ形●パッド材質:シリコーンゴム(青色)●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付き●圧力スイッチ出力仕様/単位仕様:PNP/単位切換昨日付(初期値psi)注文コード86785765品番ZXP7A11-ZP3P25JT5SF-X1E
参考基準価格(税別)¥282,460販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化
ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応

用途
協働ロボット用グリッパ
株式会社安川電機
人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
仕様●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5~50●質量(g):895●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ4)内蔵●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:MOLEX 51227-0800●最高真空圧力(kPa):-84●吸入流量(L/min(ANR)):17●空気消費量(L/min(ANR)):57●供給圧力範囲(MPa):0.3~0.55●標準供給圧力(MPa):0.5●ボディサイズ(mm):75●パッド取付用フランジ形状:(42mmX42mm)●対応ロボットメーカー:安川電機●パッドシリーズ:フィルム包装ワークベロウ形●パッド径(Φ):25●パッド形状:5.5段ベロウ形●パッド材質:シリコーンゴム(青色)●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付き●圧力スイッチ出力仕様/単位仕様:PNP/単位切換昨日付(初期値psi)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする