※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXP7A-ZP08BF-X1-ASSISTA 協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC 86785948 ZXP7A-ZP08BF-X1-ASSISTA 協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC 86785948 ZXP7A-ZP08BF-X1-ASSISTA 協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC 86785948

協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用気体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●質量(g):1018●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:M12 8ピンコネクタ(プラグ)●ボディサイズ(mm):75● パッド取付用フランジ形状:42mm×42mm●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):8●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:FKM●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付き●圧力スイッチ出力仕様/単位仕様:NPN/単位切換機能付 注文コード86785948 品番ZXP7A-ZP08BF-X1-ASSISTA
参考基準価格(税別)¥255,250 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様108種類から選べます 他の種類を見る

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
三菱電機株式会社
「MELFA ASSISTA」対応製品
仕様●適用気体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●質量(g):1018●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧(V):DC24±10%●コネクタ形状:M12 8ピンコネクタ(プラグ)●ボディサイズ(mm):75● パッド取付用フランジ形状:42mm×42mm●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):8●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:FKM●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付き●圧力スイッチ出力仕様/単位仕様:NPN/単位切換機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする