DIAMOND
DIAMONDの 切断
DIAMONDの 切断機用カッター(チップソー)
チップソーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86787646
品番
DRC-35D
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上!
スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!
切断能力
D19〜D35
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
980
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
477×234×218
質量(kg)
7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く)
電源(V)
単相100
電流(A)
12(1050W)
付属品
工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません