SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
SHIMANO(シマノ)の アウトドア・行楽用品
SHIMANO(シマノ)の クーラー&ジャグ
ホリデークール 60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86787996
品番
NJ-406U
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
立方体に近いボディで効率よくコンパクトに収納
※上ブタの断熱材は発泡ポリスチレンです。※外寸はハンドルを含みます。
仕様
I-CE値:24h
質量(kg)
1.1
色
ピュアホワイト
容量(L)
6
内形寸法(mm)
(中央値)/(底部)143×259×150
本体外形寸法(mm)
217×334×221
素材
PP+発泡ポリスチレン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501