スペーザホエール リミテッド 450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86788057 品番HC-045L
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトに
スクエアボディのすっきりサイズ
本体インナー部に抗菌樹脂を採用
大人2人が座れるライト&タフボディ
Φ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらく
ワンアクション水栓
メインロックとサイドロックで水漏れを軽減
取り外し可能な上ブタ
大型ハンドル
船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付

質量(kg)8.1 アイスホワイト 外形寸法(mm)365×830×325 容量(L)実行:45 内形寸法(mm)280×700×230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする