【セットでお得】3WAY 毛布+折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86788504 品番3WM+OTB-TRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボタンのとめ方で1枚3役(寝袋・羽織る・毛布)で使用できる毛布と、組み立て不要の折りたたみベッドのセット品です!災害時の避難所での睡眠対策に!

寸法(mm)(3WM/OTB-TRN)1400×1900/910×2010×345 材質ポリエステル100%/フレーム:スチール、マット部:ウレタンフォーム、合板、ポリエステル、スチール 折りたたみ寸法(mm)(OTB-TRN)910×300×1080 最大使用者体重(kg)OTB-TRN:90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする