アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 避難用品
アイリスオーヤマの 寝袋・毛布
【セットでお得】3WAY 毛布+エアベッド シングル 厚さ22cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86788565
品番
3WM+ABD-1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ボタンのとめ方で1枚3役(寝袋・羽織る・毛布)で使用できる毛布と、簡単設置・コンパクト収納できる簡易エアーベッドのセット品です!災害時の避難所での睡眠対策に!
寸法(mm)
(3WM/ABD-1N)1400×1900/1910×730×220
材質
ポリエステル100%/ベッド:PVC、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
耐荷重(kg)
ABD-1N:90