※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-35124 シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン 86791234 CD-35124 シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン 86791234 CD-35124 シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン 86791234

シールド銅箔テープ 粘着剤無し

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1m) テープ幅(mm)124 注文コード86791234 品番CD-35124
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はテープ幅・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"

テープ幅(mm)124 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.026±0.003 特性耐摩耗性 主な用途電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定 用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。 材質銅箔+PET(絶縁体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86993496
2021-09-12
用途:
電気伝導シート
教育・研究機関

電気伝導シートとして使用するつもりでしたが,表面が絶縁されている記載を見落としていました.別途,使途を考えたいと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
86993496
2016-03-17
用途:
カップリング隙間埋め
その他業種

乾燥剤が入っていて細かいところまで気配りされている。

1人が参考にしています
対象商品:
86993532
2016-04-19
用途:
ケーブルのシールド

粘着が無くて、裏表両方共に導通がある銅箔テープを探してました。
他の銅箔テープは表面導通の粘着有りの表示の所、
粘着無し、の表示で表面導通有り、と思い購入しました。
ですが、表面の導通が無いので使えなく困ってます。
表面コーティング有りか、表面の導通が無い事を表示して下さい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。表面にPETが貼られている旨を追記致しました。
お届けした商品がご用途に合わないようでしたらご対応させて頂きます。
弊社問合せ窓口まで御連絡頂きますようお願い申し上げます。

対象商品:
86993496
2015-06-26
用途:
銅箔(この商品または同様品)で電気回路形成する
システム・コンサルタンツ株式会社 様 (その他業種)

1、表裏での電気的同通の差があるので、表と裏の表面処理の状態がカタログ上でわかるように、明記して欲しい。
  処理が何であるかを明記して欲しい

2、銅箔厚さ 0.01mmごとの商品バリエーションが欲しい
  
以上

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
86993496
2015-05-28
用途:
ガラスのふちに巻きました。
漆器工芸種本章 様

初めてのことなので難しく時間がかかりましたが、きれいにできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする