※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するテープ幅(mm)10
内容量1袋(10m)注文コード86791338品番CD-3510N
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。