※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-35340N シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン 86791426 CD-35340N シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン 86791426 CD-35340N シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン 86791426

シールド銅箔テープ 粘着剤付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 86791426 品番 CD-35340N
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。

テープ幅(mm)340 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.026±0.003 特性耐摩耗性 主な用途電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定 用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。 材質銅箔+PET(絶縁体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする