JSRトレーディング
JSRトレーディングの 使いきり手袋
JSRトレーディングの 塩化ビニール ディスポ手袋
使い捨てPVC手袋 (未滅菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
86791584
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極薄仕上げで手にピッタリフィット、左右兼用で経済的
サイズ
S
材質
塩化ビニール製樹脂、非フタル酸系可塑剤
入数(枚)
100
用途
介護等衛生を必要とされる作業、清掃作業等
機能
極薄
粉有無
粉無
注意
※体質によっては、かぶれ・かゆみ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用を中止してください。
※60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※感電の恐れがありますので、電線には触れないでください。
※刃先、刃物、爪先や尖ったもの等で傷つけないように注意ください。破れの原因になります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。
※調理や食品加工の作業には使用できません。