スタッキングコンテナM

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 86791679 品番 7000040
参考基準価格(税別)¥4,069 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
ベビー用品など、期間限定の収納にも便利。
ダンボールなので、不要になったら気軽に処分できます。
お好きな段数に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。

用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード 材質ダンボール 幅(mm)310 クラフト サイズM 高さ(mm)198 奥行(mm)405 段数1 耐荷重(kg)5 質量(g/個)480 RoHS指令(10物質対応)対応 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×335×178(内寸)、310×405×198(外寸)
関連資料:(1.54MB)
注意
※6個セット以外の商品につきましては、個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
在庫の整理
有限会社やお 様 (卸売・小売業)

思った以上にしっかりしていて省スペースに在庫を整理して収納できそう

対象商品:
86791663
2024-11-09
用途:
衣装ケース
株式会社企業内大学協会 様 (教育・研究機関)

組み立ても楽でとても使いやすいです。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする