7000054 使い捨て配膳トレー yamapac 86792327

 

使い捨て配膳トレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード86792327 品番7000054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。
内側底面には、食品対応素材を使用しています。
病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。

用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会 材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり) タイプ長方形 質量(g/個)72 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)400×280×32
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※温冷配膳車には適合していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86792327 7000054 12001564 7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 使い捨て配膳トレー yamapac 1セット(100個) 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする