※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
FPQ3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
発光色
青色
赤色
白色
青色
長さ(mm)
20
20
32
48
60
75
96
120
100
幅(mm)
20
20
32
48
60
75
96
120
100
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86792589
品番
FPQ3-20BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,118
販売価格(税別)
¥
86,471
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
高さ(mm)
23
質量(g)
25max.
消費電力(W)
2.6max.
適合規格
CE、UKCA、EN62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×20×23
照光種別
均一拡散光
発光色
青色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
465typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B