※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色白色 仕様【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-W-EL2シリーズ:PSB4タイプ 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Lowrisk) 注文コード86794743 品番HLDL3-750X28SW-DF-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306,965
販売価格(税別)
279,059
この商品は発光色・仕様・適合規格など145種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 仕様【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-W-EL2シリーズ:PSB4タイプ 質量(g)1560max. 消費電力(W)74max. 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Lowrisk) 相関色温度(K)5700 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×44×30 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタELP-02V
注意
※照明の出荷時には、均一性が低く、透過率の高い拡散板が取り付けられています。ただし、ワイドタイプのHLDL3-750X28SW-DF-Wの場合、出荷時にオプション品の拡散板DF-HLDL3-750が取り付けられています。
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする