曜日別特売
TH2-160X120RD-PM TH2シリーズ CCS(シーシーエス) 86795888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
発光色赤色
長さ(mm)132
消費電力(W)34max.
34max.
2.5max.
3.1max.
5.7max.
5.5max.
7.3max.
9.9max.
9.7max.
15max.
16max.
26max.
25max.
28max.
35max.
54max.
68max.
85max.
86max.
90max.
93max.
130max.
153max.
202max.
239max.
30max.
63max.
62max.
83max.
84max.
幅(mm)172
内容量1個注文コード86795888品番TH2-160X120RD-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥309,165
販売価格(税別)
281,059
付属品取扱説明書長さ(mm)132幅(mm)172高さ(mm)18質量(g)390max.消費電力(W)34max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂発光色赤色冷却方式自然冷却光源LEDピーク波長(nm)635typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする