※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
LFV3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
発光色
白色
赤色
青色
白色
消費電力(W)
60max.
13max.
16max.
27max.
31max.
38max.
60max.
2.1max.
1.3max.
4.1max.
幅(mm)
226
84
110
142
226
20
30
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86797078
品番
LFV3-200SW(A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥629,588
販売価格(税別)
¥
572,353
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
幅(mm)
226
高さ(mm)
207
質量(g)
4350
消費電力(W)
60max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
ケーブル長(m)
0.3
相関色温度(K)
6500typ.
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、ガラス、鋼板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×272×207
照光種別
拡散光
発光色
白色
冷却方式
自然冷却
光源
LED
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B