※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
LFV3-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
発光色
赤
赤
白
青
消費電力(W)
34max.
5max.
12max.
11max.
8.1max.
8.4max.
8.3max.
7.1max.
17max.
15max.
34max.
29max.
28max.
25max.
22max.
40max.
37max.
32max.
59max.
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86797245
品番
LFV3-G-50X100RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371,413
販売価格(税別)
¥
337,648
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
質量(g)
445max.
消費電力(W)
34max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×84×57
発光色
赤
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
630typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B