※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFV3-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86797324 品番 LFV3-G-100BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥458,636
販売価格(税別)
416,942
付属品取扱説明書 質量(g)990max. 消費電力(W)32max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×138×106 発光色 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)467typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする