※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
UV3/VL3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
紫
適合規格
CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk)
注文コード
86798234
品番
LNSP-100VL3-385-FN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978,353
販売価格(税別)
¥
889,412
バスケットに入れる
この商品は
発光色・適合規格
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書、フレーム用ナット×4、FG線(2m)、固定ねじ(M3)
質量(g)
900max.
消費電力(W)
36max. (ファン消費電力含む)
適合規格
CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk)
材質(ケース)
アルミ合金、鋼板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×62×79.8
発光色
紫
冷却方式
強制冷却
ピーク波長(nm)
385typ
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
入力コネクタ
メタルコネクタ PRC04-12A26S-37M18(多治見無線電機製)