※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk) 注文コード86798383 品番LNSP-300VL3-385-FNNR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177,648
販売価格(税別)
1,070,589
この商品は発光色・適合規格など87種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、フレーム用ナット×4、FG線(2m)、固定ねじ(M3) 質量(g)1300max. 消費電力(W)104max. (ファン消費電力含む) 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk) 材質(ケース)アルミ合金、鋼板 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336.3×62×74.6 発光色 冷却方式強制冷却 ピーク波長(nm)385typ 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 入力コネクタメタルコネクタ PRC04-12A26S-37M18(多治見無線電機製)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする