※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
LDR-PF-LAシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
発光色
白色
赤色
白色
質量(g)
200max.
125max.
200max.
350max.
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86798855
品番
LDR-PF-100SW-LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320,553
販売価格(税別)
¥
291,412
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
質量(g)
200max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)
8000typ.
入力電圧(V)
DC48max.
材質(ケース)
アルミ合金
発光色
白色
冷却方式
自然冷却
外径×内径×高さH(mm)
Φ100×Φ70×19
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
ピーク電流(A)
28.8
極性・信号
1:(+)、2:(+)、3:(-)、4:(-)、5:(+)、6:(+)、7:(-)、8:(-)、9:NC
入力コネクタ
ELP-09V
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。