※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPD-PFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86799153 品番 HPD-PF-200SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥411,142
販売価格(税別)
373,765
付属品取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9) 質量(g)480 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) 相関色温度(K)6500typ. 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 発光色白色 冷却方式自然冷却 外径×内径×高さH(mm)Φ216×Φ166×107 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 ピーク電流(A)43.2 極性・信号1:(+)、2:(+)、3:(-)、4:(-)、5:(+)、6:(+)、7:(-)、8:(-)、9:NC 入力コネクタELP-09V
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする