FCB-5-PF-EL9 FCB-PF-EL9シリーズ CCS(シーシーエス) 86799318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCB-PF-EL9シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
質量(g)680以下
内容量1個注文コード86799318品番FCB-5-PF-EL9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000
質量(g)680以下適合規格CE、UKCAケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)54.6(参考値)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
注意
※延長ケーブル同士をつなぎ合わせて使用すると、調光が不安定になる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする