LNSD-600RD-HU LNSDシリーズ CCS(シーシーエス) 86800858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNSDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個発光色赤色適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)消費電力(W)61max.注文コード86800858品番LNSD-600RD-HU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥211,848
販売価格(税別)
192,589
付属品取扱説明書質量(g)860max.消費電力(W)61max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5発光色赤色冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)631typ.使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)入力コネクタELP-02V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする