※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット照明TH用(LCフィルム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86803913 品番LC-TH-160X120-VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ネジ×5、取扱説明書 対応製品TH/TH2-160X120 質量(g)20max. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×172×0.5
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
※片面はマット、片面は光沢です。LCフィルムへの映り込みを軽減する場合には、マット面を表面側にしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする