※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
Vベルト掛け中低速型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86807725
品番
OSA-5
参考基準価格(税別)
¥184,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
850-9530
セット内容
相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組)、ストレーナ(1個)、Vプーリ(1個)
材質
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2
質量(kg)
52
種類
エンジンポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません