※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
50
注文コード
86809791
品番
04M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥160,800
この商品は
周波数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(Hz)
50
セット内容
共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
トラスコ品番
850-8689
材質
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304
種類
セルプラポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86809791
04M
54992149
O-4ME 50HZ
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付
寺田ポンプ製作所
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です