※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86809983
品番
OL-3M
参考基準価格(税別)
¥170,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
60
セット内容
共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
トラスコ品番
850-9340
材質
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304
質量(kg)
26
種類
セルプラポンプ
アズワン品番
64-4794-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません