OL4M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 寺田ポンプ製作所 86810001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード86810001 品番OL4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥159,500
この商品は周波数など23種類から選べます 他の種類を見る
周波数(Hz)60 セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個) トラスコ品番850-9344 材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304 種類セルプラポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86810001 OL4M 54992219 OL-4ME 60HZ セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする