呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力10K
用途一般用
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
質量(kg)11
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10〜220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)260
最高使用圧力(MPa)1.4
寸法D(mm)180
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403