桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815346
品番
HM10KSDG
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
用途
ガス用
形状
ストレート
質量(kg)
1.0
種類
玉形弁
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体
ガス
ハンドル色
緑
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCMB-S35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材