画像準備中

10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86815364 品番 HM10KSDG
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 用途ガス用 形状ストレート 質量(kg)2.4 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCMB-S35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする