桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815486
品番
HM10KFDG
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
用途
ガス用
形状
ストレート
質量(kg)
17.7
種類
玉形弁
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体
ガス
ハンドル色
緑
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材