呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
呼び圧力10K
材質(本体)FCD-S
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
質量(kg)11.0
形式内ねじ(S.B.)
使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下
寸法L(mm)130
寸法H(mm)280
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
寸法D(mm)180
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.(2 1/3・3B=CAC406)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S