画像準備中

マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86815504 品番 HM10KSS
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)FCD-S 種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 質量(kg)13.0 形式内ねじ(S.B.) 使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下 寸法L(mm)145 寸法H(mm)310 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 寸法D(mm)180 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.(2 1/3・3B=CAC406) 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06163665
2023-06-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

蒸気配管に仕切弁は動きが悪くなるし軸から漏れる恐れもあると言うのであまり使いたくはないが、配管が古いので通常閉の場所だと詰まりやすく玉形弁だと掃除が大変なので変えてみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする