桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815583
品番
HM10KSCD
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
0.8
形式
リフト式
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCMB-S35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材