画像準備中

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86815617 品番 HM10KSCD
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)2.9 形式リフト式 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする