桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815827
品番
M10KFG
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
2.2
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜300
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
130
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
寸法D(mm)
80
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材