呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
呼び圧力10K
接続方式ねじ込み
形状ストレート
質量(kg)0.9
タイプユニオンボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
寸法L(mm)64
寸法H(mm)116
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)
寸法D(mm)80
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403