桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815863
品番
M10KFD
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
2.2
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜183
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
131
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
寸法D(mm)
80
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
橙
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材