桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
玉形弁(フランジ形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815915
品番
M10KFDO
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
54.0
種類
玉形弁
形式
外ねじ(B.B.)
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
ハンドル色
橙
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材